Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
773-164 | WAGO CORPORATION

WAGO CORPORATION | 773-164 | 4-conductor Pushwire connector for junction boxes with transparent housing and orange cover, box of 100 pieces

  • Réf. fabricant 773-164
  • PART #773-164
Type: CONNECTORS
Description

PUSHWIRE connectors for junction boxes, (solid and stranded wire), 773 Series WALL-NUTS

Caractéristiques
  • Common (splice) up to 8 solid or stranded conductors in the same connector
  • Option: mount to chassis or DIN rail via separate carrier
  • The PUSHWIRE connection clamps stranded or solid copper conductors
  • Cross section up to 10 AWG
  • Save up to 50% in wiring time over twist-type connectors
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires