Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
775-8 ETL 26D 24V | SARGENT

SARGENT | 775-8 ETL 26D 24V | 775-8 ETL 26D 24V ELECTRIFIED,LEVER CONTROL,US26

  • Réf. fabricant 775-8 ETL 26D 24V
  • PART #CS421609
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: ELECTRIC TRIM LOCKING
Input Voltage: 24 VOLTS DC CONTINUOUS DUTY
Locking State: FAIL-SAFE (POWER TO LOCK)
Product Type: EXIT DEVICE TRIM
Sales Category: ELECTRIC EXIT TRIM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim Design: FLAT LEVER WITH RETURN AND ESCUTCHEON
Trim Type: LEVER CLASSROOM OR STOREROOM SELECTABLE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires