Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7792A B591000 | BELDEN

BELDEN | 7792A B591000 | Coax - Bundled Miniature 12 23 AWG PE/GIFHDPE SH PVC PVC Black, Matte

  • Réf. fabricant 7792A B591000
  • PART #B7792A-MT
Braid %: 95% BRAID COVERAGE
Braid Material: TINNED COPPER
CSA: FT4 VERTICAL FLAME TEST - CABLES IN CABLE TRAYS
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: MINI 75 OHM SINGLES & BUNDLES
Conductor Diameter: 0.0230 INCHES
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 23 GAUGE AWG
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FOAMED HDPE-HI-DENSITY POLYETHYLENE
Fire Rating: RISER
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: PVC-POLYVINYLCHLORIDE, PVC-1
NEC Rating: UL LISTED ART 800 RISER
Outdoor: YES IS OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BOTH, BRAID OVER FOIL
Description

Miniature, 23 AWG solid .023" bare copper conductors, solid copper, gas-injected foam HDPE insulation, Duofoil + tinned copper braid shield (95% coverage), overall PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires