Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7837A 0601000 | BELDEN

BELDEN | 7837A 0601000 | Multi-Conductor - T1/DS1 Central Office Interconnect/Cross Connect Cable 2 22 AWG PP/FPE FS PVC Chrome

  • Réf. fabricant 7837A 0601000
  • PART #N-000122WAB-B
Gauge: 22
Number of Pairs: 1 PAIR
Shield: YES
Description

22 AWG solid tinned copper conductors, twisted pairs, Datalene insulation, individually shielded with 100% Beldfoil shield, 24 AWG solid tinned copper drain wire each pair, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires