Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7851A 005A1000 | BELDEN

BELDEN | 7851A 005A1000 | Multi-Conductor, Enhanced Category 6, Bonded-Pair Cable, Riser Rated, 4-Pair U/UTP, Dark Green Jacket, Reel-in-Box

  • Réf. fabricant 7851A 005A1000
  • PART #CM-00424BEL-7ERB-04
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Family: DATATWIST 600E
Fire Rating: RISER
Jacket Color: GREEN
Market Name: INTEGRITY
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: 7851A CABLE
Type: DATA
Description

23 AWG Bonded-Pairs, Solid Bare Copper Conductors, Non-Plenum, Polyolefin Insulation, Patented e-Spline Center Member, Rip Cord, PVC Jacket

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires