Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7876A N3U1000 | BELDEN

BELDEN | 7876A N3U1000 | Composite - Composite Data, Audio, Video, Security and Control Cable 2 18 AWG Coax,8PR24 AWG PP FRPVC PVC Green, MIL

  • Réf. fabricant 7876A N3U1000
  • PART #B7876A
AWG: 18 AWG/24 AWG
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 8 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: Green
Jacket Color: GREEN
Nom. O.D. (in.): 0.615
Type of Shield: Bonded Duofoil
Type: COMPOSITE
Weight lb./1,000 ft.: 156
_Construction: Two Coax/Two UTP
Description

Composite - (2) Cat 5e 4-bonded-pair 24 AWG unshielded plus (2) Series 6 Coax with Duobond Plus Bonded Tri-shield, polyolefin insulation on the pairs; Gas-injected FPE insulation on the coax, F-R PVC jackets, overall F-R PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires