Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7878A N3U1000 | BELDEN

BELDEN | 7878A N3U1000 | Composite - Composite Data, Audio, Video, Security and Control Cable 2 18 AWGCoax+8PR24 AWGPP FRPVC+2MMFBR Green, MIL

  • Réf. fabricant 7878A N3U1000
  • PART #B7878A
% Shield Coverage: 80% aluminum braid
AWG: 18 AWG/24 AWG/2-F(62.5/125)
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: Green
Jacket Color: GREEN
Nom. O.D. (in.): 0.635
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: COMPOSITE
Weight lb./1,000 ft.: 168
_Construction: Two Coax/Two UTP/Two-Fiber
Description

Composite - (2) Cat 5e 4-bonded-pair 24 AWG unshielded plus (2) Series 6 Coax with Duobond Plus Tri-shield plus (1) 2-Fiber LANLite. polyolefin insulation on the pairs; Gas-injected FPE insulation on the coax, F-R PVC jackets, overall F-R PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires