Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7883A 0061000 | BELDEN

BELDEN | 7883A 0061000 | Multi-Conductor - Category 6 Nonbonded-Pair Patch Cable U/UTP CMR Reel Light Blue

  • Réf. fabricant 7883A 0061000
  • PART #B7883-1000-06
Category: CATEGORY 6
Color: BLUE
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Lengths: 1000 FT. : 304.8 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

Cat 6 Patch Cable, 24 AWG Solid Bare Copper Conductors, Twisted Pairs, Non-Plenum, Polyolefin Insulation, Central Filler, RG-45 Compatible, PVC Jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires