Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
788C-18 | SCHLAGE

SCHLAGE | 788C-18 | 788C-18 18"X3/8" ARMOR CORD,26"4-CNDCT

  • Réf. fabricant 788C-18
  • PART #CS237020
: -----
: 20 AWG
: 4
: 630
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Number of Wires: 4
Product Type: ELECTRIC DOOR LOOP
Wire Gauge: 20
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires