Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
78A00-1 | LEVITON

LEVITON | 78A00-1 | Access Control Proximity Card, Encrypted, Credit Card Size 1.7mm, 4" Read Range, Pack of 10

  • Réf. fabricant 78A00-1
  • PART #550809
Color: WHITE
Format: 26-BIT
Frequency: 125 KHZ
Product Type: MISCELLANEOUS CARD
Read Format: PROXIMITY MISCELLANEOUS
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: SLOT ON HORIZONTAL ORIENTATION
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Leviton Part Number: AX781
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires