Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
78B/D-RA RH 689 | NORTON

NORTON | 78B/D-RA RH 689 | 78B/D-RA RH 689 NHO,REGULAR ARM,ALUM

  • Réf. fabricant 78B/D-RA RH 689
  • PART #CS843029
: 689
: ADJ 2-4
: NHO
: REG ARM
: STS
ANSI Grade: ANSI GRADE 3
Arm Type: REGULAR (NON-HOLD-OPEN)
Body Material: ALUMINUM
Closer Size: ADJUSTABLE 2 THROUGH 4
Fastener Type: SELF-TAPPING SCREWS
Finish: US28 ALUMINUM PAINTED
Hole Centers Horz-Inches: 4-1/8
Hole Centers Vert-Inches: 1-3/8
Mounting: REGULAR ARM MOUNT (PULL/HINGE SIDE)
Product Type: SURFACE APPLIED
Sales Category: DOOR CLOSER
UL Listing: UL LISTED
Warranty: 10 YEAR LIMITED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires