Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
79-1454 | DECA CABLES

DECA CABLES | 79-1454 | 14-4C TRAY CABLE XLP/PVC 1KV FRPVC BLK JKT -40C CSA C22.2 #230

  • Réf. fabricant 79-1454
  • PART #2TL-1404
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 4 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size: 14 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: XLP-CROSS LINKED POLYETHYLENE
Jacket Material: FRPVC-FLAME RETARDANT POLYVINYL CHLORIDE
RoHS Compliant: NO
Screen/Shield: UNSHIELDED
Voltage Range: 1KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires