Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7906SB | GREENLEE

GREENLEE | 7906SB | Driver, Quickdraw-Right Angle

  • Réf. fabricant 7906SB
  • PART #478906
Description

Includes : 721-1/2 UPC 31756 1/2 IN Conduit Size Slug-Buster Punch, 14722 UPC 14722 1/2 IN Conduit Size Die, 721-3/4 UPC 31757 3/4IN Conduit Size Slug-Buster Punch, 124AV UPC 06972 3/4 IN Conduit Size Die, 721-1 UPC 31758 1 IN Conduit Size Slug-Buster Punch, 126AV; Sub Brand : Quick Draw 90; Type : Hydraulic; Weight : 14.000 LB (6.400 KG)

Caractéristiques
  • Compact, lightweight designfor portability and fast, easy one-person operation
  • Develops 8 tons of hydraulic force for easy punching, even in 10-gauge stainless steel, depending on individual punch capacities
  • Quick Draw is perfect for fast, straight-on front panel punching
  • Quick Draw 90's right angle driver head rotates over 180degrees for maximum flexibility in tight working areas
  • Quick Draw Flex allows unlimited driver orientation to simplify access to work area
  • Can be used with non-roundpunches within the capacity of the tool (adapter may be required)
  • U.S. Patent #6,772,521
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires