Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7910A N3U1000 | BELDEN

BELDEN | 7910A N3U1000 | Composite - Composite Data, Audio, Video, Security and Control Cable PARA Composite Cable FRPVC Green, MIL

  • Réf. fabricant 7910A N3U1000
  • PART #B7910A
Conductor Count: 4 PAIRS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: PE-POLYETHYLENE
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: NOT LISTED BY UL UNDER NEC
Screen/Shield Type: BRAID OVER FOIL SHIELD
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL FOIL & BRAID
Description

Composite - (1) Cat 5e 4-bonded-pair 24 AWG unshielded plus (1) Series 6 Coax with Duobond Plus Bonded Tri-shield, polyolefin insulation on the pairs; Gas-injected FPE insulation on the coax, F-R PVC jackets, overall F-R PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires