Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7916AP 8771000 | BELDEN

BELDEN | 7916AP 8771000 | Coax - DBS Cable 18 AWG FFEP DBSH FLRST Natural

  • Réf. fabricant 7916AP 8771000
  • PART #B7916AP
Braid %: 40% AND 60% BRAID AS QUAD SHIELD
Braid Material: ALUMINUM
CSA: FT6 HORIZONTAL FLAME & SMOKE TEST
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 6
Conductor Diameter: 0.04 INCHES
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 18 GAUGE AWG
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FFEP-FOAMED (CELLULAR)
Fire Rating: PLENUM
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: FLAMARREST
NEC Rating: CMP, CATVP
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: QUAD SHIELD (F/B+F/B)
Description

18 AWG solid bare copper conductor, foam FEP insulation, Duobond IV Quad shield, Flamarrest jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires