Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7917A 3371000 | BELDEN

BELDEN | 7917A 3371000 | Composite - Composite Data, Audio, Video, Security and Control Cable 4-pair24 AWGPP+18 AWGPE Coax FRPVC PARA Green, Light

  • Réf. fabricant 7917A 3371000
  • PART #B7917A
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 55
Conductor Count: ALL COPPER COMPOSITE CABLES
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: ALL COMPOSITE CABLES
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Fire Rating: RISER
Imped. Ohms: 75
Insulation Material: COMB-DIFFERENT INSULATIONS FOR COMPOSITES
Jacket Color: GREEN
Jacket Material: COMB-DIFFERENT JACKETS FOR COMPOSITES
NEC Rating: UL LISTED ART 800
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BRAID OVER FOIL SHIELD
Screen/Shield: YES
Shield Construction: COMPOSITE CABLES/PARTIAL SHIELDS
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL LSTED WIRE MISC.
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

Siamese Composite - (1)Cat 5 4-pair, 24 AWG unshielded plus (1)Series 6 Coax with Duobond II Shield. Polyolefin Insulation on the pairs; Gas-injected FHDPE Insulation on the coaxes, Overall F-R PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires