Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7935A 0101000 | BELDEN

BELDEN | 7935A 0101000 | Cat 5e, 4 Pairs, 24 AWG, Bonded-Pair, Solid, Bare Copper, Polyolefin Insulation, LSZH Jacket

  • Réf. fabricant 7935A 0101000
  • PART #CMZ-00424BEL-C5E-02
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 19
Category: ANSI/TIA Category 5e
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: LOW SMOKE ZERO HALOGEN (LSZH)
Jacket Color: BLACK
Nom. O.D. (in.): 0.230
Shield: No
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

24 AWG Bonded-Pairs solid bare copper conductors, polyolefin insulation, sunlight - resistant LSZH jacket, rip cord. Sequential marking at two foot intervals.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires