Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7936A 0101000 | BELDEN

BELDEN | 7936A 0101000 | Cat 5e, 4 Pairs, 24 AWG, Bonded-Pair, Solid, Bare Copper, Polyolefin Insulation, PVC Jacket

  • Réf. fabricant 7936A 0101000
  • PART #CMZ-00424BEL-SC5E-02
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 34
Category: ANSI/TIA Category 5e
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: BLACK
Nom. O.D. (in.): 0.265
Shield: Yes
Shielded: F/UTP - FOILED/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

24 AWG Bonded-Pairs solid bare copper conductors, polyolefin insulation, overall Beldfoil shield (100% coverage), drain wire, low smoke zero halogen. Sequential marking at two foot intervals

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires