Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7937A 0101000 | BELDEN

BELDEN | 7937A 0101000 | Cat 5e, 4 Pairs, 24 AWG, Twisted Pair, Solid, Bare Copper, Polyolefin Insulation, LLPE Jacket

  • Réf. fabricant 7937A 0101000
  • PART #CM-00424BELDT-C5E-02
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 33.5
Category: ANSI/TIA Category 5e
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Jacket Color: BLACK
Nom. O.D. (in.): 0.276
Shielded: F/UTP - FOILED/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

24 AWG solid bare copper conductors, twisted pairs, polyolefin insulation, polymer gel waterblocked, inner LLPE jacket, overall Beldfoil shield (100% coverage), 24 AWG stranded TC drain wire, industrial grade sunlight- and oil-resistant LLPE jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires