Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7939A 1NH1000 | BELDEN

BELDEN | 7939A 1NH1000 | Cat 5e, 4 Pairs, 24 AWG, Bonded-Pair, 7x32 Strands, Bare Copper, Polyolefin Insulation, PVC Jacket

  • Réf. fabricant 7939A 1NH1000
  • PART #CMR-00424BELI-5ES-13
Armor: NO ARMOR
Conductor Count: 4 PAIR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacketing Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Screen/Shield Type: OVERALL FOIL AND BRD SHLD
Screen/Shield: YES - THIS HAS A SHIELD
Thermocouple: NO
Description

24 AWG stranded (7x32) bare copper conductors, bonded pairs, polyolefin insulation, polyester separator, Beldfoil shield (100% coverage), drain wire, industrial grade sunlight- and oil-resistant PVC jacket. Sequential marking at two foot intervals.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires