Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7940A 0101000 | BELDEN

BELDEN | 7940A 0101000 | Multi-Conductor - Industrial Cat 6 CMR 4-Pair 23 AWG PO FRPVC Black

  • Réf. fabricant 7940A 0101000
  • PART #B7940A
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 30
Category: ANSI/TIA Category 6
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: BLACK
Nom. O.D. (in.): 0.250
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

23 AWG Solid Bare Copper Conductors, Bonded Pair Polyolefin Insulation, Tape Separator, Ripcord, DATATUFF PVC Jacket

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires