Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7953A 0105000 | BELDEN

BELDEN | 7953A 0105000 | Multi-Conductor - Category 6 DataTuff Cables 4-Pair 23 AWG PO FRPO FS FRPVC Black

  • Réf. fabricant 7953A 0105000
  • PART #B7953A
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 44
Category: ANSI/TIA Category 6
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: BLACK
Nom. O.D. (in.): 0.345
Shielded: F/UTP - FOILED/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

23 AWG solid bare copper conductors, bonded pair polypropylene insulation, FRPE spline center member, inner PVC jacket, overall Beldfoil Shield (100% coverage), industrial grade sunlight and oil resistant DataTuff PVC jacket, sequential footage marki ng every two feet

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires