Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7987P 1NDU1000 | BELDEN

BELDEN | 7987P 1NDU1000 | Multi-Conductor - 4-Pair UTP Cable for RGB Video 4-Pair 24 AWG FEP FLRST Maroon 1ND

  • Réf. fabricant 7987P 1NDU1000
  • PART #B7987P-U1000-MT
CSA: FT6 HORIZONTAL FLAME & SMOKE TEST
Conductor Count: 4 PAIRS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Fire Rating: PLENUM
Insulation Material: FEP - FLUORINATED ETHYLENE PROPYLENE
Jacket Color: MAROON
Jacket Material: LSPVC-LOW SMOKE POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800 PLENUM
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: NO
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

NanoSkew" 24 AWG twisted pairs solid bare copper conductors, FEP insulation, rip cord, Flamarrest jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires