Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7999A 0101000 | BELDEN

BELDEN | 7999A 0101000 | Coax - Broadband Coax 14 AWG GIFHDLDPE DBSH PVC Black

  • Réf. fabricant 7999A 0101000
  • PART #B7999A
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 67
Braid %: 40% AND 60% BRAID AS QUAD SHIELD
Braid Material: ALUMINUM
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 11
Conductor Diameter: 0.064 INCHES
Conductor Material: COPPER CLAD STEEL
Conductor Size: 14 GAUGE AWG
Conductor Stranding/Dia. AWG & Type: 1/0.064/14/BCCS
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FPE-FOAMED (CELLULAR) POLYETHYLENE
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Imped. Ohms: 75
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material (O.D. in.): FPE/0.280
Jacket Material Color (O.D. in.): PVDF/BLK/0.407
Jacket Material: PVC-POLYVINYLCHLORIDE, PVC-1
NEC Rating: CM, CATV
Notes/Special Features: -----
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RG Type: RG11
Rating: CM
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: QUAD SHIELD (F/B+F/B)
Shield: Quad
Vendor: Belden
Description

14 AWG solid .064" bare copper-covered steel conductor, gas-injected foam polyethylene insulation, Duobond IV quad shield (60% and 40% coverage), PVC jacket

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires