Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
79A00-1 | LEVITON

LEVITON | 79A00-1 | 12-Volt DC Electric Door Strike with Access Control, For Use With 75A00-2 Card Reader, Locks And Unlocks A Door

  • Réf. fabricant 79A00-1
  • PART #550811
Locking State: FAIL-SAFE (POWER TO LOCK)
Product Type: COMPONENT
Sales Category: ELECTRIC STRIKE
Voltage and Duty CONT: 12 VOLT DC CONTINOUS DUTY
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Door can be unlocked with a key or automatically unlocked by the system
  • Fail-secure device which unlocks the door when power is connected and locks the door when power fails
  • Leviton Part Number: AX791
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires