Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
80-036-B235 626 | SCHLAGE

SCHLAGE | 80-036-B235 626 | Note: You must have special authorization on your account to buy this product. Unauthorized purchases will be cancelled.

  • Réf. fabricant 80-036-B235 626
  • PART #CS196284
: -----
: 626
: 7
: SFIC
: UNCOMB
: YES
Cylinder Type: SMALL FORMAT IC CORE (BEST)
Finish: US26D SATIN CHROME
Keying: UNCOMBINATED
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 7 PIN
Product Type: INTERCHANGEABLE CORE
Restricted: YES
Sales Category: INTERCHANGEABLE CORE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires