Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
80-102 626 | SCHLAGE

SCHLAGE | 80-102 626 | 80-102 626 MORTISE,STRAIGHT CAM,HSG,L/COR

  • Réf. fabricant 80-102 626
  • PART #CS214580
Cam: STANDARD STRAIGHT
Cylinder Type: IC MORTISE CYLINDER SHELL
Finish: US26D SATIN CHROME
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 7 PIN
Product Type: CYLINDER ACCESSORIES
Sales Category: CYLINDER SHELL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires