Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
80-795 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | 80-795 | Allegro SAW Package A2: Includes Allegro Panel, Dialog Telephone Interface Module, Class II Transformer, Rechargeable Panel Battery, RJ31X Jack, Phone Cord, (2) SAW Door/Window Sensors and (1) SAW Pet Immune PIR Motion Sensor

  • Réf. fabricant 80-795
  • PART #319290
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • One supervised hardwire zone
  • Up to 20 sensors
  • Supports Crystal and SAW Learn Mode sensors
  • 4 user programmable access codes
  • SIA or CID central station reporting formats
  • Event buffer with time and date stamp
  • Built-in radio receiver/transmitter
  • Built-in siren capable of 85 dB @ 3 m
  • Built-in panel keypad
  • Liquid Crystal Display (LCD)
  • On-site or remote programming
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires