Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8000 0001000 | BELDEN

BELDEN | 8000 0001000 | Hook-Up Wire, 1 Conductor, 14 AWG, 7x22 Strands, BCCS-Bare Copper Covered Steel

  • Réf. fabricant 8000 0001000
  • PART #1M-1401-B-GX
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: COPPERWELD
Conductor Size: 14 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Jacket Material: UNJACKETED/NON-SHEATHED
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: UNSHIELDED
Temperature Rating: 1.2 DEGREES CENTIGRADE
Description

Stranded bare copper-covered steel conductor.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires