Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8000-D1-606 | CORBIN RUSSWIN INC

CORBIN RUSSWIN INC | 8000-D1-606 | 8000-D1-606 6P CORE,D1 KWY,US4

  • Réf. fabricant 8000-D1-606
  • PART #CS135997
: -----
: 0-BIT
: 6
: 606
: FSIC
: RUSS D1
Cylinder Type: FULL-SIZE FORMAT IC CORE
Finish: US 4 SATIN BRASS
Keying: 0 BITTED
Keyway: CORBIN RUSSWIN D1
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: INTERCHANGEABLE CORE
Sales Category: INTERCHANGEABLE CORE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires