Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
80002 | CETIS INC

CETIS INC | 80002 | Scitec Aegis-P-08 Black, Single-Line, Corded, Non-Speakerphone

  • Réf. fabricant 80002
  • PART #386650
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Data Port: NO
Flash Key: NO
Hold Button: NO
Intercom: NO
Message Waiting: NO
Mute Button: NO
Redial: NO
Speaker Phone: NO
Caractéristiques
  • Single-line configuration
  • OneTouch(TM) voice mail retrieval
  • Dual NEON/LED message waiting lightbar
  • 0, 3, 5, or 10 memory keys
  • Flash, Hold, Redial keys
  • Convenient data port
  • Soft key technology
  • Compatible with PABX systems
  • On-hook pre-dialing on memory keys
  • Line-powered
  • 4 step speaker and handset volume control
  • High/low ringer volume switch
  • HAC-compatible handset
  • ADA-compliant volume control
  • Full-length custom tailored faceplates
  • Industrial grade construction with matte finish design
  • Non-slip base
  • Available in Ash and Black
  • Desk or wall mountable
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires