Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
80002378 | NEXANS

NEXANS | 80002378 | THHN/THWN Stranded annealed copper conductors. Insulation: PVC sheathed with nylon meeting requirements for UL 83 for THHN or THWN and UL 1063 for Type MTW. 90C dry/90C wet, 600 volts.

  • Réf. fabricant 80002378
  • PART #6G-0401-02-AL-MT
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 4 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: NYLON
Product Type: THHN
Screen/Shield: UNSHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires