Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8004 CHARCOAL | AASTRA

AASTRA | 8004 CHARCOAL | Analog Telephone - Charcoal

  • Réf. fabricant 8004 CHARCOAL | A0780801
  • PART #210820
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: CHARCOAL
Data Port: NO
Display: NO
Flash Key: YES
Headset Jack: NO
Hold Button: YES
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: YES
Mute Button: NO
Redial: YES
Speaker Phone: NO
Technology: ANALOG
Type: SINGLE LINE
Caractéristiques
  • Flash key
  • Redial key
  • Mute key
  • Voltage Message Waiting indicator
  • High/medium/low ringer positions
  • Adjustable receiver volume
  • Compatible with Centrex, PBX, or standard telephone services
  • Desk or wall mount
  • Hearing aid compatible
  • Scratch-resistant matte finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires