Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8009 CHARCOAL | AASTRA

AASTRA | 8009 CHARCOAL | Analog Telephone - Charcoal

  • Réf. fabricant 8009 CHARCOAL | A0404585
  • PART #148741
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: CHARCOAL
Data Port: NO
Display: NO
Flash Key: NO
Headset Jack: NO
Hold Button: YES
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: YES
Mute Button: NO
Redial: YES
Speaker Phone: NO
Technology: ANALOG
Type: SINGLE LINE
_Color: Black
Description

This part is discontinued by supplier. Use Axe# 286847 as suggested replacement.

Caractéristiques
  • Compatible with Centrex, PBX, or standard telephone service
  • Six programmable memory keys for frequently called numbers or feature access codes
  • Voltage Message Waiting indicator
  • Redial key
  • Parallel line jack for extension, fax, or modem
  • Visual ringing indicator
  • LINK key
  • Line release/Hold keys
  • Hearing aid compatible
  • Desk or wall mountable
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires