Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8023 0001000 | BELDEN

BELDEN | 8023 0001000 | Hook-Up Wire, 1 Conductor, 26 AWG, Solid, Tinned Copper

  • Réf. fabricant 8023 0001000
  • PART #1BB-2601-B
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 26 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 1 STRAND IN EACH CONDUCTOR (SOLID)
Jacket Material: NO JACKET
Other Spec/Stnd: FEDERAL (U.S.) SPEC. QQ-W-343
Product Type: BUSBAR
RoHS Compliant: YES
Shielded: NOT SHIELDED
Description

Made in accordance with the performance requirements of Federal Spec. QQ-W-343G. Solid tinned copper conductor. Belden can certify upon special request compliance to the performance requirements of QQ-W-343S_S1T.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires