Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
804025PP025-1GY | ORTRONICS

ORTRONICS | 804025PP025-1GY | 25-Pair Voice Grade Cable Assembly, M/M, 25'

  • Réf. fabricant 804025PP025-1GY
  • PART #413481
Category: CATEGORY 3
Color: GREY
Connector Type: RJ21 TO RJ21
Lengths: 25 FT. : 7.62 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: TELCO
Description

25-pair Voice Grade Cable Assembly, double-ended male, male 50 (RJ21) connectors, 24 AWG, solid conductors, gray PVC jacket

Caractéristiques
  • Factory terminated voice grade cables
  • Supported by a family of lengths and terminations
  • 24 AWG solid copper construction
Spécifications
  • Wire Gauge: 24 AWG
  • Connector Type End One: 50-Pin telco connector - male
  • Connector Type End Two: 50-Pin telco connector - male
  • Jacket Color: Gray
  • Length Metric: 7.62 m
  • Pinning: Pin 1 to 1 tandard 25-pair color code
  • Typical Application: Voice equipment, connectorized blocks
  • Diameter (USA): 0.34 in.
  • Termination: 50-Pin (RJ21) M/M
  • Category Rating: Category 1
  • Cord Length (USA): 25 ft.
  • Diameter Metric: Diameter Metric: Cord Length (USA): 25 ft.
  • Cable Type: 25-Pair UTP Non Plenum
  • Performance Rating: Voice
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires