Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
804025PX025-1BE | ORTRONICS

ORTRONICS | 804025PX025-1BE | 25FT TELCO ASSEMBLY

  • Réf. fabricant 804025PX025-1BE
  • PART #372775
Category: CATEGORY 3
Color: BEIGE
Connector Type: RJ21 TO RJ21
Lengths: 25 FT. : 7.62 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: TELCO
Description

25-pair Voice Grade Cable Assembly, single-ended male 50 (RJ21) connectors, 24 AWG, solid conductors, beige PVC jacket

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Factory terminated voice grade cables
  • Supported by a family of lengths and terminations
  • 24 AWG solid copper construction
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires