Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8050 | BELDEN

BELDEN | 8050 | Hook-Up Wire, 1 Conductor, 20 AWG, Solid, Bare Copper, PUR/Nylon Insulation

  • Réf. fabricant 8050
  • PART #390-012-0020-B
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 1 STRAND IN EACH CONDUCTOR (SOLID)
Jacket Material: NO JACKET
Other Spec/Stnd: FEDERAL (U.S.) SPEC. J-W-1177
Product Type: MAGNET WIRE
RoHS Compliant: YES
Shielded: NOT SHIELDED
Temperature Rating: 130 DEGREES CENTIGRADE (266 F)
Description

Beldsol is a dual insulated Magnet Wire, combining excellent dielectric characteristics of polyurethane and toughness and solvent resistance of a nylon overcoat. Rated by IEEE tests for 270F usage and will solder without insulation removal at 750F.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires