Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8050F157B | ORTRONICS

ORTRONICS | 8050F157B | Modular 66 Connecting Block with two 25-pair F Telcos on 89D

  • Réf. fabricant 8050F157B
  • PART #389644
Color: IVORY
Number of Pairs: 25
Termination: 66
Description

Modular 66 Connecting Block with each 25-pair side wired to a 25-pair female telco connector, is mounted on 89D bracket and designed for top cable entry.

Caractéristiques
  • Prewired to 50-pin (RJ21) telco connectors
  • Supports multiple tip and ring arrangements
  • Mounted on 89D bracket
Spécifications
  • Depth Metric: 6.88mmWidth Metric: 7.21mm
  • Height USA: 10.00 in.Height Metric: 25.40mm
  • Pair Count: 50
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires