Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8050M66M150 | ORTRONICS

ORTRONICS | 8050M66M150 | Modular 66 Connecting Block with 25-pair M Telco on Left Side

  • Réf. fabricant 8050M66M150
  • PART #269050
Color: IVORY
Number of Pairs: 25
Termination: 66
Description

Modular 66M150 Connecting Block with 25-pair male telco connector prewired to the left side of block on 89D bracket, top cable entry.

Caractéristiques
  • Prewired to 50-pin (RJ21) telco connectors
  • Supports multiple tip and ring arrangements
Spécifications
  • Depth Metric: 6.88mmWidth Metric: 7.21mm
  • Height USA: 10.00 in.Height Metric: 25.40mm
  • Pair Count: 25
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires