Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
806-39125-AC | B+B SMARTWORX

B+B SMARTWORX | 806-39125-AC | PS/125-AC Module, for iMediaChassis/6-AC (125 watt, 100/240V AC)

  • Réf. fabricant 806-39125-AC
  • PART #523803
Type: MEDIA CONVERTER
Spécifications
  • Input Voltage Range :100 V AC to 240 V AC
  • Frequency: 50 Hz
  • Frequency: 60 Hz
  • Input Voltage: 110 V AC
  • Input Voltage: 220 V AC
  • Output Power: 125 W
  • RoHS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires