Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
806-39125-DC | B+B SMARTWORX

B+B SMARTWORX | 806-39125-DC | PS/125-DC Module, for iMediaChassis/6-DC (125 watt, -48V DC)

  • Réf. fabricant 806-39125-DC
  • PART #523804
Type: MEDIA CONVERTER
Spécifications
  • Input Voltage: -48V DC
  • Output Power: 125W
  • RoHS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires