Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
80611150238 | 3M

3M | 80611150238 | 3M(TM) MS(2)(TM) Super-Mate Bridge Module Gel Transparent 4005-GBM/TR

  • Réf. fabricant 80611150238 | 4005-GBM/TR
  • PART #171621
Base Color: Red
Body Bottom Color: Blue
Body Top Color: Blue
Composition: Filled
Cover Color: Transparent
Type: CONNECTORS
Description

The 3M(TM) MS(2)(TM) Super-Mate Bridge Module Gel Transparent 4005-GBM/TR is a 25-pair gel filled, pluggable bridge module that features an array of U-shaped, phosphor-bronze contacts and stainless steel cut-off blades. This module also has a transparent cover and is designed for bridging to encapsulated 4000-G/TR, 4005-GBM/TR or 4008-G/TR modules. The 4005-GBM/TR can be used for aerial, buried and underground applications.

Caractéristiques
  • Connector Pair Count: 25
  • Connector Type: Straight, Pluggable Bridge
  • Composition: Filled
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires