Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8074 | BELDEN

BELDEN | 8074 | Hook-Up Wire, 1 Conductor, 16 AWG, Solid, Bare Copper, Polyester Insulation

  • Réf. fabricant 8074
  • PART #390-024-0016-B
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 1 STRAND IN EACH CONDUCTOR (SOLID)
Jacket Material: NO JACKET
Other Spec/Stnd: FEDERAL (U.S.) SPEC. J-W-1177
Product Type: MAGNET WIRE
RoHS Compliant: YES
Shielded: NOT SHIELDED
Temperature Rating: 180 DEGREES CENTIGRADE (356 F)
Description

The Poly-Thermaleze base coat is a cross-linked, modified polyester. Its top coat is an amide-imide polymer. Rated for 180C usage, Belden heavy-armored Poly-Thermaleze has exceptional ability to resist solvents and abuse in difficult windings.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires