Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
80781-00W | LEVITON

LEVITON | 80781-00W | Standard Video Wall Jack, F Connector, White

  • Réf. fabricant 80781-00W
  • PART #264911
Color: WHITE
Gang: 1
Loaded: YES
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
Description

Standard video wall jack, F Connector, White Product Features.Color: White; Product Features.Type: Telephone & Video Wallplates; Product Features.Style: Standard

Caractéristiques
  • Provide quick at-the-wall connections for RJ11 telephone and F-connection video applications
  • High quality ABS plastic or nylon which provides superior resistance to impacts, chemicals, and solvents as compared to other plastics
  • 1 Year Limited
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires