Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
808004373 | ORTRONICS

ORTRONICS | 808004373 | Mod 8/Telco Panel, high density, 96 ports / 4,5 / F50

  • Réf. fabricant 808004373
  • PART #313089
50-Pin Conn. No. of Pins Loaded: 48
Active Pins: 4 and 5
Color: BLACK
Dimensions H x W (in.): 7 x 19
Gender (M or F): M
Jack Type: 2W8P
Modular Jack W: No. of Wires P: No. of Pos: 2Wx8P
No. of Ports: 96
No. per Panel: 4
Number of Ports: 96
RMS: 4
Rack Units: 4
Termination: TELCO
Wiring: T568B
Description

Modular Eight-Position Telco Patch Panel, high density, 96 ports, female 50-pin RJ21, active positions 4 and 5 of 8-position jack, 19" x 7".

Discontinued by the manufacturer, no suggested replacement provided.

Caractéristiques
  • High density design
  • Modular 50-pin connection on back
  • Supplied hook and loop connector ties
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires