Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
808004551 | ORTRONICS

ORTRONICS | 808004551 | GROUND BAR 19 INCH WIDE 30 SCREW TYPE TERMINATION CLEAR

  • Réf. fabricant 808004551
  • PART #132299
Application: RACK/CABINET/ENCLOSURE
Component: COMPOUNDS
Connection Type: EXOTHERMIC
Ground Rod Diameter: 5/8"
Ground Rod Length: 5'
Ground Rod Material: COPPERBONDED
Ground Rod Plate Thkness: 13 MIL
Ground Rod Type: POINTED
Material Rating: COPPER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires