Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
808004941 | ORTRONICS

ORTRONICS | 808004941 | Mod 6/Telco Panel, 48-port quad / 3,4 / F50

  • Réf. fabricant 808004941
  • PART #131422
Active Pins: 3 and 4
Color: BLACK
Dimensions H x W (in.): 5 1/4 x 19
Gender (M or F): F
Jack Type: 2W6P
No. of Pins Loaded: 48
No. of Ports: 48
No. per Panel: 2
Number of Ports: 48
RMS: 3
Rack Units: 2
Termination: TELCO
Vendor No.: 808004941
W: No. of Wires P: No. of Pos.: 2W x 6P
Wiring: USOC
Description

Modular Six-Position Telco Patch Panel, quad frame, 48 ports, female 50-pin RJ21, active positions 3 and 4 of six-position jack

Caractéristiques
  • Standard density design
  • Modular 50-pin connection on back
  • Supplied hook and loop connector ties
Spécifications
  • Performance Rating: Voice/Data
  • Depth Metric: 3.175 mm
  • Number of Ports: 48
  • Width Metric: 482.6 mm
  • Height USA: 5.25 in Height Metric: 133.35 mm RJ11 (3,4)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires