Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
808045030 | ORTRONICS

ORTRONICS | 808045030 | Front and Rear Finger Duct Cable Management Panel

  • Réf. fabricant 808045030
  • PART #178748
Cable Management Type: FINGER DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

3" H x 3" D front duct, 2" H x 4" rear duct, 3.5" H x 19" W, 2 rack units, black

Caractéristiques
  • Simultaneously organizes both rear horizontal cables and front patch cords
  • Duct made out of plastic with an aluminum base
  • Maximum duct fill capacity using Category 6 cable is 105 in the front and 95 in the rear
  • Cover
  • Flexible fingers
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires