Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
808045091 | ORTRONICS

ORTRONICS | 808045091 | Cable Management Panel

  • Réf. fabricant 808045091
  • PART #190407
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Four horizontal 2" H x 4" D, four vertical distribution rings, 3.5" H x 6" D, 24 routing clips, .1" W x .2.63" D, three 1.5" x 3" cutouts, 2 rack units (3.5"), black

Caractéristiques
  • Provides organized management of patch cables horizontally,vertically, and front to back Rings made out of steel and routing clips are Nylon 66 type plastic
  • Maximum fill capacity using Category 6 cable in the horizontal rings is 85 and vertical 235 cables
Spécifications
  • Depth Metric: 152 mmWidth Metric: 58 mm
  • Height USA: 3.47 in.Height Metric: 88 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires